Motion
59755348
10 toneladas, carrera de 0.43", capacidad de aceite de 1.01 Cu, cilindro hidráulico portátil de cuerpo plano de 2.36 m2 en área efectiva, altura baja de 1.69", altura máxima de 2.12", diámetro de orificio de cilindro de 1.73", diámetro de varilla de émbolo de 1.5", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745099
No. Fabricante 59755348
Precio837.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10 toneladas, carrera de 0.43", capacidad de aceite de 1.01 Cu, cilindro hidráulico portátil de cuerpo plano de 2.36 m2 en área efectiva, altura baja de 1.69", altura máxima de 2.12", diámetro de orificio de cilindro de 1.73", diámetro de varilla de émbolo de 1.5", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745099
No. Fabricante 59755348

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio837.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    1.69
  • Altura máxima
    2.12
  • Diámetro exterior
    3-19/64 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    1.50

Detalles

  • Área efectiva
    2.36
  • Capacidad de carga
    10 toneladas
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Capacidad de aceite
    1.01
  • Carrera del pistón
    0.43 pulg.
  • Tipo
    Cuerpo plano

Descripción general

Descripción del fabricante
59755348 59755348 10TON SNGL 0,43"RECORRIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno