Motion
59755421
12 toneladas, carrera de 2.99 in, capacidad de aceite de 8.72 Cu, cilindro hidráulico portátil con orificio hueco de 2.91 m2 en área efectiva, altura baja de 7.24 in, altura máxima de 10.24 in, diámetro de orificio cil. de 1.92 in, diámetro de varilla de émbolo de 1.38 in, 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745107
No. Fabricante 59755421
Precio2,854.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12 toneladas, carrera de 2.99 in, capacidad de aceite de 8.72 Cu, cilindro hidráulico portátil con orificio hueco de 2.91 m2 en área efectiva, altura baja de 7.24 in, altura máxima de 10.24 in, diámetro de orificio cil. de 1.92 in, diámetro de varilla de émbolo de 1.38 in, 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745107
No. Fabricante 59755421

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,854.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca del collar
    1.81 pulg.
  • Altura baja
    7.24
  • Altura máxima
    10.24
  • Diámetro exterior
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    1.38

Detalles

  • Rosca del cuello
    2-3/4 - 16
  • Área efectiva
    2.91
  • Capacidad de carga
    12 toneladas
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Capacidad de aceite
    8.72
  • Carrera del pistón
    2.99 pulg.
  • Tipo
    Orificio hueco

Descripción general

Descripción del fabricante
59755421 59755421 12TON ÚNICO 3"STROKE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno