Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja3.90
- Altura máxima5.65
- Diámetro exterior3-5/8 pulg.
- Diámetro del émbolo2.00
- Accidente cerebrovascular1.7500 pulg.
Detalles
- Capacidad del cilindro20 toneladas
- Área efectiva4.37
- Capacidad de carga20 toneladas
- Presión máxima10,000 psi
- Capacidad de aceite7.65
- Carrera del pistón1.75 pulg.
- TipoPerfil bajo