Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca del collar1.66 pulg.
- Altura baja7.05
- Altura máxima9.57
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Diámetro del émbolo2.48
Detalles
- Rosca del cuello4-1/2 - 12
- Área efectiva6.32
- Capacidad de carga30 toneladas
- Presión máxima10,000 psi
- Capacidad de aceite15.93
- Carrera del pistón2.52 pulg.
- TipoOrificio hueco