Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca del collar1.91 pulg.
- Altura baja12.76
- Altura máxima18.76
- Diámetro exterior6-1/4 pulg.
- Diámetro del émbolo3.66
Detalles
- Rosca del cuello6-1/4 - 12
- Área efectiva13.05
- Capacidad de carga60 toneladas
- Presión máxima10,000 psi
- Capacidad de aceite78.25
- Carrera del pistón6.00 pulg.
- TipoOrificio hueco