Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca del collar1.18 pulg.
- Altura baja13.86
- Altura máxima23.82
- Diámetro exterior2-1/4 pulg.
- Diámetro del émbolo1.49
- Diámetro del sillín1.38 pulg.
Detalles
- Rosca del cuello2-1/4 - 14
- Área efectiva2.24
- Capacidad de carga10 toneladas
- Presión máxima10,000 psi
- Capacidad de aceite22.31
- Carrera del pistón9.96 pulg.
- TipoActuación única