Motion
59755504
10 toneladas, carrera de 2.01", capacidad de aceite de 4.5 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple de 2.24 m2 en área efectiva, altura baja de 4.84", altura máxima de 6.85", diámetro de orificio cil. de 1.69", diámetro de varilla de émbolo de 1.49", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745115
No. Fabricante 59755504
Precio991.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10 toneladas, carrera de 2.01", capacidad de aceite de 4.5 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple de 2.24 m2 en área efectiva, altura baja de 4.84", altura máxima de 6.85", diámetro de orificio cil. de 1.69", diámetro de varilla de émbolo de 1.49", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745115
No. Fabricante 59755504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio991.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca del collar
    1.18 pulg.
  • Altura baja
    4.84
  • Altura máxima
    6.85
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    1.49
  • Diámetro del sillín
    1.38 pulg.

Detalles

  • Rosca del cuello
    2-1/4 - 14
  • Área efectiva
    2.24
  • Capacidad de carga
    10 toneladas
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Capacidad de aceite
    4.50
  • Carrera del pistón
    2.01 pulg.
  • Tipo
    Actuación única

Descripción general

Descripción del fabricante
59755504 59755504 10TON SNGL 2.01"STROKE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo