Motion
59755512
10 toneladas, carrera de 5.94", capacidad de aceite de 13.3 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple de 2.24 m2 en área efectiva, altura baja de 9.84", altura máxima de 15.78", diámetro de orificio cil. de 1.69", diámetro de varilla de émbolo de 1.49", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745116
No. Fabricante 59755512
Precio1,220.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10 toneladas, carrera de 5.94", capacidad de aceite de 13.3 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple de 2.24 m2 en área efectiva, altura baja de 9.84", altura máxima de 15.78", diámetro de orificio cil. de 1.69", diámetro de varilla de émbolo de 1.49", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745116
No. Fabricante 59755512

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,220.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca del collar
    1.18 pulg.
  • Altura baja
    9.84
  • Altura máxima
    15.78
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    1.49
  • Diámetro del sillín
    1.38 pulg.

Detalles

  • Rosca del cuello
    2-1/4 - 14
  • Área efectiva
    2.24
  • Capacidad de carga
    10 toneladas
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Capacidad de aceite
    13.30
  • Carrera del pistón
    5.94 pulg.
  • Tipo
    Actuación única

Descripción general

Descripción del fabricante
59755512 59755512 10TON SNGL 5.94"STROKE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno