Motion
59755538
10 toneladas, carrera de 4.02", capacidad de aceite de 9 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple de 2.24 m2 en área efectiva, altura baja de 6.85", altura máxima de 10.87", diámetro de orificio cil. de 1.69", diámetro de varilla de émbolo de 1.49", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745118
No. Fabricante 59755538
Price$1,171.08/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10 toneladas, carrera de 4.02", capacidad de aceite de 9 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple de 2.24 m2 en área efectiva, altura baja de 6.85", altura máxima de 10.87", diámetro de orificio cil. de 1.69", diámetro de varilla de émbolo de 1.49", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745118
No. Fabricante 59755538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1,171.08/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de rosca del collar
    1.18 pulg.
  • Altura baja
    6.85
  • Altura máxima
    10.87
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    1.49
  • Diámetro del sillín
    1.38 pulg.

Details

  • Rosca del cuello
    2-1/4 - 14
  • Área efectiva
    2.24
  • Capacidad de carga
    10 toneladas
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Capacidad de aceite
    9.00
  • Carrera del pistón
    4.02 pulg.
  • Tipo
    Actuación única

Descripción general

Descripción del fabricante
59755538 59755538 10TON SNGL 4.02"STROKE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo