Motion
59755546
5 toneladas, carrera de 0.63", capacidad de aceite de 0.69 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple de 1.1 m2 en área efectiva, altura baja de 1.63", altura máxima de 2.26", diámetro de orificio cil. de 1.18", diámetro de varilla de émbolo de 0.98", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745119
No. Fabricante 59755546
Price$710.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 toneladas, carrera de 0.63", capacidad de aceite de 0.69 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple de 1.1 m2 en área efectiva, altura baja de 1.63", altura máxima de 2.26", diámetro de orificio cil. de 1.18", diámetro de varilla de émbolo de 0.98", 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745119
No. Fabricante 59755546

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$710.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura baja
    1.63
  • Altura máxima
    2.26
  • Diámetro exterior
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    0.98

Details

  • Área efectiva
    1.10
  • Capacidad de carga
    5 toneladas
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Capacidad de aceite
    0.69
  • Carrera del pistón
    0.63 pulg.
  • Tipo
    Actuación única

Descripción general

Descripción del fabricante
59755546 59755546 5TON SNGL 0,63"CARRERA H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo