Motion
59755553
Ariete hidráulico - De acción simple, 1.0000 pulg. Carrera
Artículo MI #11745120
No. Fabricante 59755553
Precio777.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ariete hidráulico - De acción simple, 1.0000 pulg. Carrera
Artículo MI #11745120
No. Fabricante 59755553

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio777.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca del collar
    1.10 pulg.
  • Altura baja
    4.58
  • Altura máxima
    5.58
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    1.00
  • Diámetro del sillín
    0.98 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    De una sola acción
  • Rosca del cuello
    1-1/2 - 16
  • Capacidad de carga
    5 toneladas
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Capacidad de aceite
    1.00
  • Carrera del pistón
    1.00 pulg.
  • Tipo
    Actuación única

Descripción general

Descripción del fabricante
59755553 59755553 5TON SNGL 1"STROKE HYD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno