Motion
59755561
5 toneladas, carrera de 5.08 in, capacidad de aceite de 5.08 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple 1 m2 en área efectiva, altura baja de 8.7 in, altura máxima de 13.78 in, diámetro de orificio de cilindro de 1.13 in, diámetro de varilla de émbolo de 1 in, 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745121
No. Fabricante 59755561
Precio892.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 toneladas, carrera de 5.08 in, capacidad de aceite de 5.08 Cu, cilindro hidráulico portátil de acción simple 1 m2 en área efectiva, altura baja de 8.7 in, altura máxima de 13.78 in, diámetro de orificio de cilindro de 1.13 in, diámetro de varilla de émbolo de 1 in, 10,000 psi máx.
Artículo MI #11745121
No. Fabricante 59755561

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio892.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca del collar
    1.10 pulg.
  • Altura baja
    8.70
  • Altura máxima
    13.78
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del émbolo
    1.00
  • Diámetro del sillín
    0.98 pulg.

Detalles

  • Rosca del cuello
    1-1/2 - 16
  • Capacidad de carga
    5 toneladas
  • Presión máxima
    10,000 psi
  • Capacidad de aceite
    5.08
  • Carrera del pistón
    5.08 pulg.
  • Tipo
    Actuación única

Descripción general

Descripción del fabricante
59755561 59755561 5TON SNGL 5.08"STROKE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno