Motion
59814475
Boquilla de lavado a presión Turbo giratoria de 5,800 psi con diámetro de orificio 1.78mm , rosca de 1/4"
Artículo MI #11745156
No. Fabricante 59814475
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de lavado a presión Turbo giratoria de 5,800 psi con diámetro de orificio 1.78mm , rosca de 1/4"
Artículo MI #11745156
No. Fabricante 59814475
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    1.78 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    5,800 psi
  • Estilo
    Rotación
  • Tipo
    Turbo

Descripción general

Descripción del fabricante
59814475 59814475 0.070" 5800PSI ROTATIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo