Motion
59814681
Boquilla de lavado de alta presión baja ajustable de 4,050 psi, diámetro de orificio 5.5mm , rosca de 1/4"
Artículo MI #11745175
No. Fabricante 59814681
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de lavado de alta presión baja ajustable de 4,050 psi, diámetro de orificio 5.5mm , rosca de 1/4"
Artículo MI #11745175
No. Fabricante 59814681
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    4,050 psi
  • Caudal máximo
    10.50 gpm
  • Estilo
    Ajustable
  • Tipo
    Presión alta-baja

Descripción general

Descripción del fabricante
59814681 59814681 5.5MM 4050PSI VARIABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo