Motion
59814756
Boquilla de lavado a presión de alcantarillado fija de 4,200 psi, 7.5mm diámetro de orificio, rosca de 1/4"
Artículo MI #11745182
No. Fabricante 59814756
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de lavado a presión de alcantarillado fija de 4,200 psi, 7.5mm diámetro de orificio, rosca de 1/4"
Artículo MI #11745182
No. Fabricante 59814756
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    7.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/4 pulg.

Detalles

  • Presión máxima
    4,200 psi
  • Estilo
    Fijo
  • Tipo
    Alcantarillado

Descripción general

Descripción del fabricante
59814756 59814756 1/4"X7.5MM 4200PSI FIX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno