Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida0.5625 pulg., 9/16 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.;3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- RecubrimientoFosfato y aceite
- Tipo de variadorHexagonal
- Sujetador estándarAAG J429
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- TipoSuave
Descripción general
- Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.