Motion
60078482
3/8-16 UNC, 2-3/4" de longitud bajo la cabeza, Perno de brida de accionamiento hexagonal;1" de longitud de la rosca, Acero de aleación de grado 8 , Brida lisa, fosfato y acabado en aceite
Artículo MI #11745289
No. Fabricante 60078482
Precio1.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, 2-3/4" de longitud bajo la cabeza, Perno de brida de accionamiento hexagonal;1" de longitud de la rosca, Acero de aleación de grado 8 , Brida lisa, fosfato y acabado en aceite
Artículo MI #11745289
No. Fabricante 60078482

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    0.8125 pulg., 13/16 pulg.
  • Longitud
    2-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.;1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento
    Fosfato y aceite
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    AAG J429
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
60078482 60078482 3/8-16X2-3/4 BLK ALOY
  • Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo