Motion
60078706
1/2-13 UNC, 2-1/2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1-1/4" de longitud de la rosca, acero de aleación de grado 8 , brida lisa, acabado con fosfato y aceite
Artículo MI #11745311
No. Fabricante 60078706
Precio2.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC, 2-1/2" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1-1/4" de longitud de la rosca, acero de aleación de grado 8 , brida lisa, acabado con fosfato y aceite
Artículo MI #11745311
No. Fabricante 60078706

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1.0781 pulg., 1-5/64 pulg.
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.;1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Recubrimiento
    Fosfato y aceite
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    AAG J429
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
60078706 60078706 1/2-13X2-1/2 BLK ALOY
  • Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo