Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.0781 pulg., 1-5/64 pulg.
- Longitud3 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.;1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
Detalles
- RecubrimientoFosfato y aceite
- Tipo de variadorHexagonal
- Sujetador estándarIFI 111; SAE J429
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNF
- TipoSuave
Descripción general
- Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.