Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.3281 pulg., 1-21/64 pulg.
- Longitud1-1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.;1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- RecubrimientoFosfato y aceite
- Tipo de variadorHexagonal
- Sujetador estándarIFI 111; SAE J429
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- TipoSuave
Descripción general
- Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.