Motion
60078995
5/8-11 UNC, 6" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1-1/2" de longitud de la rosca, acero de aleación de grado 8 , brida lisa, acabado con fosfato y aceite
Artículo MI #11745340
No. Fabricante 60078995
Precio10.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC, 6" de longitud bajo la cabeza, perno de brida de accionamiento hexagonal; 1-1/2" de longitud de la rosca, acero de aleación de grado 8 , brida lisa, acabado con fosfato y aceite
Artículo MI #11745340
No. Fabricante 60078995

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1.3281 pulg., 1-21/64 pulg.
  • Longitud
    6 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Longitud de la rosca
    1.5000 pulg.;1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento
    Fosfato y aceite
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    IFI 111; SAE J429
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
60078995 60078995 5/8-11X6 GRA DE ALEACIÓN BLK
  • Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo