Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.5938 pulg., 1-19/32 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.;1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- RecubrimientoFosfato y aceite
- Tipo de variadorHexagonal
- Sujetador estándarIFI 111; SAE J429
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- TipoSuave
Descripción general
- Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo. Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado.