Motion
60104577
Archivo de patrón americano - Forma manual, doble corte, 10 pulgadas de largo
Artículo MI #11745362
No. Fabricante 60104577
Precio7.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma manual, doble corte, 10 pulgadas de largo
Artículo MI #11745362
No. Fabricante 60104577

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pulg.
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Grosor  
    1/4 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    31/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Mano
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
MANO DE CORTE BASTARD DE 60104577 60104577 10" F
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes entrecruzados en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas de mano se utilizan para la eliminación rápida de metal en esquinas, hombros y superficies planas afiladas. Son similares a las limas planas, pero sin el cono.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo