Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pulg.
- Grosor general0.1563 pulg.
- Grosor5/32 pulg.
- Anchura/diámetro5/8 pulg.
Detalles
- Tosquedad del corteSegundo
- CorteDoble
- FlexibleNo
- FormaMano
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas de mano se utilizan para la eliminación rápida de metal en esquinas, hombros y superficies planas afiladas. Son similares a las limas planas, pero sin el cono.; Las segundas limas cortadas tienen un grosor medio. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado.