Motion
60104684
8" de largo, corte Bastard, lima de patrón americano con cuchilla; corte doble, grosor total de 3/16", Tang
Artículo MI #11745370
No. Fabricante 60104684
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de largo, corte Bastard, lima de patrón americano con cuchilla; corte doble, grosor total de 3/16", Tang
Artículo MI #11745370
No. Fabricante 60104684
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.
  • Grosor  
    3/16 pulg.
  • Ancho
    27/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Cuchillo
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCHILLA DE CORTE BASTARD F DE 60104684 60104684 8"
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes entrecruzados en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas de cuchilla se utilizan para chavetas, ranuras y ángulos agudos. Se reducen en el punto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo