Motion
60104726
10" de largo, segundo corte, lima de bisturí con estampado americano; corte doble, grosor total de 1/4", tanga
Artículo MI #11745373
No. Fabricante 60104726
Precio9.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10" de largo, segundo corte, lima de bisturí con estampado americano; corte doble, grosor total de 1/4", tanga
Artículo MI #11745373
No. Fabricante 60104726

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pulg.
  • Grosor  
    1/4 pulg.
  • Ancho
    1-1/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Cuchillo
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCHILLA DE SEGUNDO CORTE F DE 60104726 60104726 10"
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las limas de cuchilla se utilizan para chavetas, ranuras y ángulos agudos. Se estrechan en el punto; las segundas limas de corte tienen una grosor media. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo