Motion
60105020
12" de largo, Segundo corte, lima redonda con estampado americano; Doble corte, Tang
Artículo MI #11745378
No. Fabricante 60105020
Precio11.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12" de largo, Segundo corte, lima redonda con estampado americano; Doble corte, Tang
Artículo MI #11745378
No. Fabricante 60105020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    12 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Ronda
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUNDA RONDA DE CORTE DE 60105020 60105020 12" F
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado.; Las limas redondas se utilizan para el redondeo de agujeros y esquinas. La lima se estrecha y se puede utilizar para limar una variedad de tamaños de orificio; las segundas limas de corte tienen una consistencia media. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo