Motion
60105038
4" de largo, corte suave, lima redonda con estampado americano; corte doble, tanga
Artículo MI #11745379
No. Fabricante 60105038
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" de largo, corte suave, lima redonda con estampado americano; corte doble, tanga
Artículo MI #11745379
No. Fabricante 60105038
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    4 pulg.
  • Ancho
    5/32 pulg.

Detalles

  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Ronda
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE SUAVE REDONDO FI DE 60105038 60105038 4"
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado.; Las limas redondas se utilizan para el redondeo de agujeros y esquinas. La lima se estrecha y se puede utilizar para limar una variedad de tamaños de orificio; las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para detalles y trabajos de acabado fino.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo