Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pulg.
- Grosor3/8 pulg.
- Ancho3/8 pulg.
Detalles
- Tosquedad del corteSegundo
- CorteDoble
- FlexibleNo
- FormaCuadrado
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las segundas limas cortadas tienen un grosor medio. Se utilizan para trabajos intermedios de alisado y acabado; las limas cuadradas son limas de doble corte que se utilizan para ranuras de limado, ranuras, chaveteros, esquinas interiores y orificios cuadrados. Son cónicos hacia la punta y los cuatro lados son iguales.