Motion
60105202
Archivo de patrón americano - Forma cónica, corte único, 7 in de longitud
Artículo MI #11745386
No. Fabricante 60105202
Precio5.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma cónica, corte único, 7 in de longitud
Artículo MI #11745386
No. Fabricante 60105202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    7 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    13/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sierra cónica
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Cono
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO FINO DE 60105202 60105202 7" FILE0
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de corte único constan de un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a lo largo de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave; las limas cónicas son triangulares y están diseñadas para limar una variedad de sierras. La lima tiene bordes cortados para limar las rejillas entre los dientes de la sierra.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo