Motion
60105228
10" de largo, corte Bastard, lima de patrón americano cónica; corte único, Tang
Artículo MI #11745387
No. Fabricante 60105228
Precio7.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10" de largo, corte Bastard, lima de patrón americano cónica; corte único, Tang
Artículo MI #11745387
No. Fabricante 60105228

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pulg.
  • Ancho
    5/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sierra cónica
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Individual
  • Flexible
    No
  • Forma
    Cono
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO FINO DE 60105228 60105228 10" FILE0
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de corte único constan de un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a lo largo de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave; las limas cónicas son triangulares y están diseñadas para limar una variedad de sierras. La lima tiene bordes cortados para limar las rejillas entre los dientes de la sierra.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo