Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pulg.
- Ancho3/16 pulg.
Detalles
- AplicaciónSierra cónica
- CorteIndividual
- FlexibleNo
- FormaCono
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte único consisten en un conjunto de dientes paralelos en diagonal extendidos a través de la cara de la lima. Se utilizan para afilar o para producir un acabado suave; las limas cónicas son triangulares y están diseñadas para limar una variedad de sierras. La lima tiene bordes cortados para limar las rejillas entre los dientes de la sierra.