Motion
60105319
Archivo de patrón americano - Forma triangular, doble corte, 8 pulgadas de largo
Artículo MI #11745394
No. Fabricante 60105319
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Archivo de patrón americano - Forma triangular, doble corte, 8 pulgadas de largo
Artículo MI #11745394
No. Fabricante 60105319
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    5/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Mecanizado
  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Doble
  • Flexible
    No
  • Forma
    Triángulo
  • Tange o asa
    Tang

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUNDO CORTE DE 60105319 60105319 8" 3-SQUARE
  • Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado; las segundas limas cortadas tienen un grosor medio. Se utilizan para el alisado intermedio y el acabado. Las limas triangulares se utilizan para limpiar esquinas y material de limado con ángulos inferiores a 90 grados. Las limas triangulares se estrechan hasta el punto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo