Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pulg.
- Anchura/diámetro5/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónMecanizado
- Tosquedad del corteSuave
- CorteDoble
- FlexibleNo
- FormaTriángulo
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes que se entrecruzan entre sí en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de corte suave son limas más finas y tienen más dientes por pulgada. Se utilizan para el detallado y el acabado fino; las limas triangulares se utilizan para limpiar esquinas y material de limado con ángulos inferiores a 90 grados. Las limas triangulares se estrechan hasta el punto.