Motion
60193141
Pistola de aire con palanca de pulgar de 1/4" de diámetro interno - Manguera de nailon de 25' de largo, entrada de 1/4", rosca NPT, 200 psi máx.
Artículo MI #11745414
No. Fabricante 60193141
Precio35.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de aire con palanca de pulgar de 1/4" de diámetro interno - Manguera de nailon de 25' de largo, entrada de 1/4", rosca NPT, 200 psi máx.
Artículo MI #11745414
No. Fabricante 60193141

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    25.00 pies
  • Tamaño de la entrada
    1/4
  • Diámetro interior
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Presión máxima de trabajo
    200.00 psi
  • Tipo
    Pistola de aire de palanca de pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
60193141 60193141 1/4"X25' ZINC FIJO NY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo