Motion
60193158
Pistola de aire con palanca de pulgar de 1/4" de diámetro interno - Manguera de nailon de 25' de largo, entrada de 1/4", rosca NPT, 200 psi máx.
Artículo MI #11745415
No. Fabricante 60193158
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de aire con palanca de pulgar de 1/4" de diámetro interno - Manguera de nailon de 25' de largo, entrada de 1/4", rosca NPT, 200 psi máx.
Artículo MI #11745415
No. Fabricante 60193158
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    25.00 pies
  • Tamaño de la entrada
    1/4
  • Diámetro interior
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon
  • Presión máxima de trabajo
    200.00 psi
  • Tipo
    Pistola de aire de palanca de pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
60193158 60193158 1/4"X25' ZINC GIRATORIO N

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo