Motion
60201696
36 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de ancho x 3/16 pulgadas de grosor, acero para herramientas, material plano endurecedor de aire AISI D2 ; tolerancias: +.062 Pulgadas de largo, +.010 a .015 Pulgadas de ancho, +.010 a .015 Pulgadas de grosor, +/-0,015 a 0,035 Pulgadas cuadradas
Artículo MI #11745443
No. Fabricante 60201696
Precio184.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36 pulgadas de largo x 1-1/4 pulgadas de ancho x 3/16 pulgadas de grosor, acero para herramientas, material plano endurecedor de aire AISI D2 ; tolerancias: +.062 Pulgadas de largo, +.010 a .015 Pulgadas de ancho, +.010 a .015 Pulgadas de grosor, +/-0,015 a 0,035 Pulgadas cuadradas
Artículo MI #11745443
No. Fabricante 60201696

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio184.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Ancho
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Tolerancia de longitud
    + 0,062 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas
  • Especificación del material
    Endurecimiento por aire tipo D2 AISI
  • Tolerancia cuadrada
    +/- 0,015 - 0,035 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    + 0,010 - 0,015 pulg.
  • Tolerancia de ancho
    + 0,010 - 0,015 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
60201696 60201696 3/16X1-1/4X36 D2 OVRSZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo