Motion
60288867
11 Cofre de cajón 26-1/2" de ancho x 12" de profundidad x 18-7/8" de alto, acero, marrón
Artículo MI #11745604
No. Fabricante 60288867
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11 Cofre de cajón 26-1/2" de ancho x 12" de profundidad x 18-7/8" de alto, acero, marrón
Artículo MI #11745604
No. Fabricante 60288867
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    12 pulg.
  • Altura
    18-7/8 pulg.
  • Rango de altura
    18" - 23.9"
  • Ancho
    26-1/2 pulg.
  • Rango de ancho
    24" - 47.9"

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Rango de profundidad
    12" - 17.9"
  • Gama de cajones
    Más de 10 cajones
  • Material
    Acero
  • Familia de materiales
    Metal
  • Número de cajones
    11
  • Tipo
    Cofre de herramientas

Descripción general

Descripción del fabricante
60288867 60288867 3611 11 DR CON MÁQUINA DE VISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo