Motion
60298718
Gabinete de rodillos de acero para cajones 7 27" de ancho x 35" de alto x 18" de profundidad, rojo
Artículo MI #11745607
No. Fabricante 60298718
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gabinete de rodillos de acero para cajones 7 27" de ancho x 35" de alto x 18" de profundidad, rojo
Artículo MI #11745607
No. Fabricante 60298718
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    35 pulg.
  • Rango de altura
    32" - 35.9"
  • Ancho
    27 pulg.
  • Rango de ancho
    24" - 29.9"

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Rango de profundidad
    18" - 23.9"
  • Gama de cajones
    5 - 10 cajones
  • Incluye
    Comprar torno de banco
  • Material
    Acero
  • Número de cajones
    7

Descripción general

Descripción del fabricante
60298718 60298718 27" 7 DR ROJO CONVISE RO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo