Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/32 pulg.
- Longitud1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material1070-1090
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
SPRI RANURADO DE 60360682 60360682 5/32X1/2"
- Los pasadores de resorte ranurados tienen una ranura longitudinal a lo largo del eje para mayor flexibilidad durante la instalaciónSe utilizan en aplicaciones de carga ligera.