Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombrePequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- Área recubiertaPalma
- ColorNegro/amarillo
- Tipo de materialKEVLAR
- Código PSC4240
- TipoResistente a cortes y perforaciones
Descripción general
- Los guantes con una resistencia al corte de nivel A4 ofrecen protección contra cortes de 1500-2199 gramos. Estos guantes protegen de los peligros de corte medio y son ideales para aplicaciones como aeroespacial, fabricación y manipulación de metales, climatización, electricidad, embalaje, almacén, preparación y procesamiento de alimentos
- Kevlar es una fibra sintética ligera resistente a cortes, perforaciones y calor. Es cinco veces más resistente que el acero y se utiliza comúnmente en la fabricación. Hay disponibles materiales Kevlar alternativos que ofrecen niveles similares de protección.