Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal1/8in
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM36x4.00 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM F835
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaBotón
- MaterialAcero de aleación
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de cabezas de botones tienen cabezas cilíndricas con partes superiores curvas y superficies planas de apoyoSobresalen ligeramente de la pieza de trabajo y se utilizan con fines estéticos.|Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.