Motion
60505591
3/8-16 UNC Tornillo de tapa con botón hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 3" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11745686
No. Fabricante 60505591
Precio2.33 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC Tornillo de tapa con botón hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 3" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11745686
No. Fabricante 60505591

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.33 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    9/64in
  • Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Botón
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
60505591 60505591 3/8-16 X 3 BOTÓN DE ALEACIÓN
  • Los tipos de cabezas de botones tienen cabezas cilíndricas con partes superiores curvas y superficies planas de apoyoSobresalen ligeramente de la pieza de trabajo y se utilizan con fines estéticos.|Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo