Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13-3/32 pulg.
- Grosor7/32 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tosquedad del corteBastard
- CorteDoble
- FlexibleNo
- FormaDeformación
- Tange o asaTang
Descripción general
- Una espiga es el extremo cónico de la lima que se puede utilizar para sostener la lima o insertarla en un mango opcional. Las limas de corte Bastard son las limas más gruesas y tienen menos dientes por pulgada. Se utilizan para la eliminación de material pesado. Las limas de doble corte constan de dos conjuntos de dientes entrecruzados en ángulos opuestos. Se utilizan para la eliminación de stock pesado.; Los archivos de revestimiento están diseñados para archivar o reparar  wards en cerraduras y llaves. Tienen un diseño delgado y se utilizan en espacios demasiado estrechos para que quepan otros archivos.