Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5/64in
- Longitud7/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca1/4-28 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de cabezaTapón de enchufe
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- Rosca estándarUNF
Descripción general
- Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.