Motion
61544029
Kit de pistola de aire con cuerpo de aluminio de 5 piezas; entrada de 1/4 NPT , 150 psi máx., manguera de aluminio
Artículo MI #11745878
No. Fabricante 61544029
Precio51.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de pistola de aire con cuerpo de aluminio de 5 piezas; entrada de 1/4 NPT , 150 psi máx., manguera de aluminio
Artículo MI #11745878
No. Fabricante 61544029

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT

Detalles

  • Presión del aire
    150 psi
  • Descripción
    Kit de pistola de aire de extensión de 5 piezas
  • Incluye
    Pistola de aire con interruptor manual, tubo de aluminio de 3”, tubo de aluminio de 6”, tubo de aluminio de 9”, tubo de aluminio de 12”
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
61544029 61544029 5PC W/ 4 ALCANCE EXTERIOR DE LA PUNTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo