Motion
61761417
6mm Diám. exterior, 1/8 Universal, Tubo de latón niquelado Push-to-Connect macho, T de rama giratoria 250 psi máx., Conexión de tubo a rosca universal, Junta tórica de buna
Artículo MI #11745946
No. Fabricante 61761417
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6mm Diám. exterior, 1/8 Universal, Tubo de latón niquelado Push-to-Connect macho, T de rama giratoria 250 psi máx., Conexión de tubo a rosca universal, Junta tórica de buna
Artículo MI #11745946
No. Fabricante 61761417
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/8
  • Diámetro exterior del tubo
    6 mm

Detalles

  • Estilo de conexión
    Tubo a rosca universal
  • Tipo de conexión
    Tubo a rosca universal
  • Para usar con
    Aire comprimido, agua
  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160˚ F
  • Presión máxima de trabajo
    250
  • Temperatura mínima de trabajo
    0˚ F
  • Material de la junta tórica
    Buna
  • Código PSC
    4720
  • Tipo de rosca
    Universal
  • Tipo
    Camiseta de rama giratoria macho

Descripción general

Descripción del fabricante
61761417 61761417 6MM TUBO X 1/8" 5/PK U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron