Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca1/4
- Diámetro exterior del tubo8 mm
Detalles
- Estilo de conexiónTubo a hembra
- Tipo de conexiónTubo a BSPP hembra
- Para usar conAire comprimido, agua
- MaterialLatón niquelado
- Temperatura máxima de trabajo160˚ F
- Presión máxima de trabajo250
- Temperatura mínima de trabajo0˚ F
- Material de la junta tóricaBuna
- Código PSC4720
- Tipo de roscaBSPP
- TipoConector hembra