Motion
62150818
Programa 40, boquilla de tubo galvanizado de 1/2 x 4-1/2 in; acero soldado, conexión MNPT X MNPT
Artículo MI #11746305
No. Fabricante 62150818
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Programa 40, boquilla de tubo galvanizado de 1/2 x 4-1/2 in; acero soldado, conexión MNPT X MNPT
Artículo MI #11746305
No. Fabricante 62150818

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    MNPT X MNPT
  • Longitud
    4-1/2 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    1/2

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Programación
    40
  • Estilo
    Soldado

Descripción general

Descripción del fabricante
62150818 62150818 1/2X4-1/2 GALV SCH40 W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"