Motion
62309570
Pistola de soplado con empuñadura de pistola de tubo de extensión de seguridad fijo doblado de 175 psi máx.; longitud de tubo de 1/4 NPT, 14 in, plástico
Artículo MI #11746341
No. Fabricante 62309570
Precio23.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de soplado con empuñadura de pistola de tubo de extensión de seguridad fijo doblado de 175 psi máx.; longitud de tubo de 1/4 NPT, 14 in, plástico
Artículo MI #11746341
No. Fabricante 62309570

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT
  • Longitud del tubo
    14 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    175 psi
  • Clasificación de decibelios
    85-90 dB
  • Caudal
    4.8 cfm
  • Material
    Plástico, POM, acero
  • Código PSC
    5130
  • Tipo de boquilla
    Tubo de extensión de seguridad fijo doblado

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTOL DE BOQUILLA DE ÁNGULO DE 62309570 62309570 14"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"